| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-75966102 Herst.-Nr.: RESDV 500 E3 EAN/GTIN: 4013339338801 |
| |
|
| | |
| Deckel für 90 Grad-Bogen RESDV 500 E3 Deckel für Bogen 90°, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Bogen 90° sowie zur Abdeckung eines 90° Bogens hergestellt mittels eines Eckanbaustückes REK ... E3. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc. Weitere Informationen: | | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | horizontal | Breite: | 504 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | Drehriegel | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 113,63* | € 142,11* | | | | Lager 3518 | | | | 2 | | € 65,00* | ab € 191,41* | € 229,47* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 218,03* | € 263,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 222,90* | € 269,39* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 256,69* | € 305,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 458,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|