Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntrafo EVT 230V/230V/20kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenntrafo EVT 230V/230V/20kVA
Trenntrafo EVT 230V/230V/20kVA
Artikel-Nr.:
     3518I-76151547
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     38256634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Trenntrafo EVT 230V/230V/20kVA

Einphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für Schutztrennung nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / IEC 61558-2-4. in Stahlblechgehäuse. bedingt kurzschlussfest.Schutzklasse I, Isolationsklasse ta40B
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
20000 VA
Breite:
510 mm
Höhe:
580 mm
Tiefe:
590 mm
Schutzart (IP):
IP23
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.508,79*
€ 3.660,79*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.423,04*
€ 3.661,71*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.660,79*
€ 4.356,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.631,38*
€ 4.321,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.547,98*
€ 4.222,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.508,79*
€ 4.175,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.