Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Drehstrom 2660cbm/h DZS 35/4 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-76153364
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0209
EAN/GTIN:
     4012799942092
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Wandventilator Drehstrom 2660cbm/h DZS 35/4 B Ex t

Produktausführung: Drehstrommotor, Ex II 2D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Stäube der Ex-Gruppe IIIA und IIIB qualifiziert.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
125 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2660 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
525 mm
Kanalhöhe:
525 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.252,95*
€ 1.418,18*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.256,95*
€ 1.419,16*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.337,02*
€ 1.538,06*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.419,11*
€ 1.595,37*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.494,19*
€ 1.670,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,18*
€ 1.687,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,41*
€ 1.666,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,95*
€ 1.590,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,90*
€ 1.544,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,95*
€ 1.491,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.