| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-76159378 Herst.-Nr.: JP09479 EAN/GTIN: 4037066094793 |
| |
|
| | |
| Flutbox JP09479 Bestehend aus: U 5 KS (Große Förderleistung, 20 mm freier Durchgang, Motormantelkühlung und Thermoschutz, Schwimmerarretierung, 10 m Leitungslänge), 12,5 m Feuerwehrschlauch (Schneller, einfacher Anschluss durch C-Kupplung, strapazierfähig, langlebig, platzsparende Lagerung, verlängerbar), Tragekorb (Integrierte Pumpenfixierung, Schutz vor Verschlammung, Wandaufhängung) Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 329,26* | € 389,35* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,69* | € 397,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 343,55* | € 403,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 344,91* | € 407,14* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 361,14* | € 424,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|