Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator 3341m3/h, 4-Polig DRD HT 35/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Dachventilator 3341m3/h, 4-Polig DRD HT 35/4
Artikel-Nr.:
     3518I-76168305
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0012
EAN/GTIN:
     4012799730125
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Radial-Dachventilator 3341m3/h, 4-Polig DRD HT 35/4

Hochtemperatur-Radial-Dachventilator für die direkte oder kanalisierte Entlüftung von Gewerbe- und Industriegebäude. Horizontal ausblasend. Hoher Wirkungsgrad. Geringer Geräuschpegel. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Wetterschutzhaube aus Aluminium mit Öffnungen für die Motorkühlung. Einfache Installation. Der Motor befindet sich außerhalb des Luftstroms.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
3341 m³/h
Nennleistung:
250 W
Mediumtemperatur:
200 °C
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 792,43*
€ 933,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 796,17*
€ 933,81*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 854,15*
€ 1.010,33*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,25*
€ 1.110,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,22*
€ 1.087,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,09*
€ 1.034,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,04*
€ 997,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,43*
€ 942,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0073.0048
ab € 312,24*
Zubehör
Maico
0073.0032
ab € 413,83*
Zubehör
Maico
0073.0036
ab € 411,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.