| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-76168331 Herst.-Nr.: 0073.0221 EAN/GTIN: 4012799732211 |
| |
|
| | |
| Elast. Verbindungsstutzen für Nennweite 900 ELI 90 Elastische Verbindungsstutzen zur schall- und vibrationsgedämpften Verbindung von Lüftungsleitungen. Durch Epoxidbeschichtung gegen Witterungseinflüsse geschützt. Geeignet für Betriebstemperaturen von -30 °C bis +80 °C. Starke und flexible Gewebedichtung. ELI EX: aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: ELI 90, Material: Stahlblech, epoxidbeschichtet, Farbe: grau, Gewicht: 23 kg, Gewicht mit Verpackung: 23 kg, Breite: 1030 mm, Höhe: 908 mm, Tiefe: 203 mm, Breite mit Verpackung: 1030 mm, Höhe mit Verpackung: 908 mm, Tiefe mit Verpackung: 203 mm Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 368,71* | € 443,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 367,50* | € 444,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 394,94* | € 483,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|