Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenstutzen für Nennweite 800 GSI 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenstutzen für Nennweite 800 GSI 80
Gegenstutzen für Nennweite 800 GSI 80
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-76169675
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0268
EAN/GTIN:
     4012799732686
Suchbegriffe:
Lüftungs Verbindungstutzen
lüftungs verbindungstutzen

Gegenstutzen für Nennweite 800 GSI 80

Gegenstutzen für die einfache Verbindung zwischen Ventilator und Rohr.Artikel: GSI 80, Material: Stahlblech, beschichtet, Farbe: grau, Gewicht: 3,8 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,8 kg, Breite: 910 mm, Höhe: 910 mm, Tiefe: 80 mm, Breite mit Verpackung: 910 mm, Höhe mit Verpackung: 910 mm, Tiefe mit Verpackung: 80 mm
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 122,29*
€ 153,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,95*
€ 153,98*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,08*
€ 158,07*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.