Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel ohne Steckdosen SK 4731.S0-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel ohne Steckdosen SK 4731.S0-schwarz
Stahlblech-Kabeltrommel ohne Steckdosen SK 4731.S0-schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-76298789
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     42601000000
EAN/GTIN:
     4013046420059
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel schill
gartenkabeltrommel

Stahlblech-Kabeltrommel ohne Steckdosen SK 4731.S0-schwarz

Kabeltrommel ohne Einbauten, mit Zwischenscheibe, 2-fache Achslagerung und schwenkbare Handkurbel, Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommeln metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,46*
€ 799,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,21*
€ 792,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,78*
€ 755,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,37*
€ 731,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,20*
€ 683,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.