Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroversorgungspoller 4xSchutzk.250V/16A 9.946.0999314SC16C32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroversorgungspoller 4xSchutzk.250V/16A 9.946.0999314SC16C32
Elektroversorgungspoller 4xSchutzk.250V/16A 9.946.0999314SC16C32
Artikel-Nr.:
     3518I-76959181
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.946.0999.314SC16C32
EAN/GTIN:
     0722699701586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesäule
energiesäule

Elektroversorgungspoller 4xSchutzk.250V/16A 9.946.0999314SC16C32

Betrieb bei geschlossener Versorgungstür, sofern Schutzkontaktsteckdosen genutzt werden. Betrieb bei geöffneter Versorungstür, sofern CEE-Dosen verwendet werden. Mit zwei Türen mit Scharnieren, eine Erdungsschraube am Standrohr, Standrohr aus Edelstahl V2A (304), geschliffen und passiviert, inklusive elektrischer Einheit in Schutzart IP44 (obere Tür), eingebaute Stahlrohre und Wasseranschluss 1/2"
und Dreikantschlüssel M6, mit Flanschplatte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
4
Mit Beleuchtung:
nein
Farbe:
grau
Breite:
325 mm
Höhe:
1500 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.505,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.776,56*
€ 4.494,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.742,14*
€ 4.453,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.602,20*
€ 4.286,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.537,34*
€ 4.209,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.505,88*
€ 4.172,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.