Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 1x E27 3641-40-353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte 1x E27 3641-40-353
Pendelleuchte 1x E27 3641-40-353
Artikel-Nr.:
     3518I-77173604
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     3641-40-353
EAN/GTIN:
     8019282519225
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte 1x E27 3641-40-353

attraktive Pendelleuchte im cutting-edge-Design mit drei farblich aufeinander abgestimmten Stoffschirmen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,89*
€ 278,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.