Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung SLN2-COV M #22172357


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2-COV MSC/MSP/MRT L1500 DD Abdeckung
SLN2-COV MSC/MSP/MRT L1500 DD Abdeckung
SLN2-COV MSC/MSP/MRT L1500 DD Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3518I-77261689
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172357
EAN/GTIN:
     9010757067721
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung SLN2-COV M #22172357

Abdeckung aus Kunststoff in Länge = 1500 mm. Die DD Abdeckung kann nicht mir MRC Kanälen kombiniert werden. Gewicht: 0,3 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
1500 mm
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 87,91*
€ 112,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,00*
€ 112,28*
€ 5,95*
ab € 94,46*
€ 120,64*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.