Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS SAFETY FD P 3X0,75 2170885/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS SAFETY FD P 3X0,75 2170885/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-77652261
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170885/1000
EAN/GTIN:
     4044774753133
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS SAFETY FD P 3X0,75 2170885/1000

Busleitung UNITRONIC® BUS SAFETY FD P 3X0,75 1000 M
Busleitung
SafetyBus
feste Verlegung
Nennwellenwiderstand: 120
gelb
Anwendungsgebiete: UNITRONIC BUS SAEFTY - feste VerlegungUNITRONIC BUS SAEFTY FD P - hochflexible Anwendung
Für Systeme wie zBSafetyBUS p® auf Basis des bewährten CAN-Bussystems
Nutzen: Zur seriellen Übertragung sicherheitsgerichteter Daten
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Anzahl der Verseilelemente:
3
Verseilelement:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.029,60*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 6,0296* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.069,61*
€ 7.222,8359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.063,13*
€ 7.215,1247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.038,94*
€ 7.186,3386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.029,60*
€ 7.175,224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.