Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UChome SS26 Kat.7 weiß dup 8P S/FTP AWG26 60060697-Dca Tr500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UChome SS26 Kat.7 weiß dup 8P S/FTP AWG26 60060697-Dca Tr500
UChome SS26 Kat.7 weiß dup 8P S/FTP AWG26 60060697-Dca Tr500
Artikel-Nr.:
     3518I-77659101
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60060697-Dca
EAN/GTIN:
     4065624024098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UChome SS26 Kat.7 weiß dup 8P S/FTP AWG26 60060697-Dca Tr500

Installationskabel für den Innenbereich UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP 2x4P LSHF 500DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 2x4-paarige Duplex Verlegekabel mit 2x8 Kupferadern AWG26 ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebäuden, im Kanal und Unterputz geeignet und übertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1
EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801
IEC 61156-5 und IEEE 802.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,42 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
12
Frei Haus
ab € 548,245*
€ 567,515*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 638,42*
€ 684,43*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 567,515*
€ 675,34285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 548,245*
€ 652,41155
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,09649* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 6.810,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.