Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACOLAN 1200SFS Kat.7A weiß 4P S/FTP AWG23 R7481A-Cca-T1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ACOLAN 1200SFS Kat.7A weiß 4P S/FTP AWG23 R7481A-Cca-T1000
ACOLAN 1200SFS Kat.7A weiß 4P S/FTP AWG23 R7481A-Cca-T1000
Artikel-Nr.:
     3518I-77659345
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     R7481A-T1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ACOLAN 1200SFS Kat.7A weiß 4P S/FTP AWG23 R7481A-Cca-T1000

Mantelfarbe: elfenbein
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,58 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.864,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Meter (ab € 0,71602* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.972,84*
€ 3.537,6796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.953,96*
€ 3.515,2124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.899,00*
€ 3.449,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.872,48*
€ 3.418,2512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.864,08*
€ 3.408,2552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.