Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE Cat. 5e FL9YBC11 4x2x0,22sn 2170850


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-77660243
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170850
EAN/GTIN:
     4044777044566
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE Cat. 5e FL9YBC11 4x2x0,22sn 2170850

Für die feste, flexible und geschützte Verlegung innerhalb von Bussen, Für flexible Anwendung (7-drähtiger Litzenleiter), Verbindungsleitung für Verkabelung der Kamerasysteme, Infotainment der Fahrgäste, Ticketing, 4 paarig: 100Mbit/s bis 10 Gbit/s für Industrial Ethernet, Leicht abisolier- und abmantelbar, Erweiterter Temperaturbereich, Gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren und Laugen, Abriebfest, schnittfest, halogenfrei, ölbeständig, Reduktion der Brandfortleitung, Rauchgasdichte und deren Toxizität im Brandfall, verzinnte Kupferlitze, 7-drähtig, Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Farbcodierung gemäß EIA/TIA 568A und B, Cat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
1,17 mm
Leiternennquerschnitt:
43670 mm²
AWG-Größe:
24
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,7649*
€ 8,0014*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 6,99*
€ 9,48*
1
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 10,09*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,48*
€ 11,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,13*
€ 10,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,81*
€ 10,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,49*
€ 10,10
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.