Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte DALI DT6 D60cm H10cm 13530164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / 10cm, direkt, 40W 4000K 4241lm, DALI dimmbar, silber
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / 10cm, direkt, 40W 4000K 4241lm, DALI dimmbar, silber
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / 10cm, direkt, 40W 4000K 4241lm, DALI dimmbar, silber
Artikel-Nr.:
     3518I-77768552
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13530164
EAN/GTIN:
     4251433960973
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendel-Ringleuchte DALI DT6 D60cm H10cm 13530164

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, dimmbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 4.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 570,37*
€ 632,16*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 576,05*
€ 639,86*
Frei Haus
ab € 576,75*
€ 640,72*
Frei Haus
ab € 647,95*
€ 647,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 637,67*
€ 705,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,86*
€ 761,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,86*
€ 753,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,04*
€ 741,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,18*
€ 726,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,05*
€ 685,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.