Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 4G2,5 16002123/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05RR-F 4G2,5 16002123/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-78250139
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16002123/1000
EAN/GTIN:
     4044774649467
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung 4g2,5

H05RR-F 4G2,5 16002123/1000

Anschlussleitung H05RR-F 4G2,5 1000 M
Anschlussleitung
4G2.5
HAR-zertifiziert
U0/U: 300/500 V
Gummi
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Für den flexiblen Einsatz
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie einfachen Werkzeuggeräten
Nutzen: ?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05RR-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.226,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 3,22659* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.449,94*
€ 4.105,4286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.408,74*
€ 4.056,4006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.291,69*
€ 3.917,1111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.236,10*
€ 3.850,959
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.226,59*
€ 3.839,6421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.