Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder X-Form procube -CUVK -1 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder X-Form procube -CUVK -1 vw
Verbinder X-Form procube -CUVK -1 vw
Artikel-Nr.:
     3518I-78365141
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60491004100
EAN/GTIN:
     4020863233014

Verbinder X-Form procube -CUVK -1 vw

Struktur-Zubehör X 90° für procube -1 LED, inkl. Verdrahtung. Verbinder, X Anordnung
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 72,66*
€ 93,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,76*
€ 93,26*
€ 5,95*
ab € 78,08*
€ 99,94*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.