Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen DES -EP 195 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen DES -EP 195 vw
Einbaurahmen DES -EP 195 vw
Artikel-Nr.:
     3518I-78365700
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     36998300000
EAN/GTIN:
     4020863224265

Einbaurahmen DES -EP 195 vw

Montage-Zubehör Modul 100/200 für DESB, DESSB. Einsatz für Paneeldecken Modul 4x100/2x200 für DESB, DESSB.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
384 mm
Breite:
384 mm
Höhe:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,42*
€ 65,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,99*
€ 65,94*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 49,92*
€ 65,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,18*
€ 72,06*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.