Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmischer BSM2868 10248


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellmischer BSM2868 10248
Schnellmischer BSM2868 10248
Artikel-Nr.:
     3518I-78368770
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     10248
EAN/GTIN:
     4046382102488

Schnellmischer BSM2868 10248

SCHNELLMISCHER BSM2868 230V SET (2 BEHÄLTER) BMK120+2 RQ, 4 FESTSTELLER
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
220 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
470 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
0 1/min
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
0 1/min
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
0 1/min
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.530,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.798,24*
€ 3.329,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.758,56*
€ 3.282,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.637,10*
€ 3.138,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.574,78*
€ 3.063,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.530,53*
€ 3.011,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
9781
ab € 1.797,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.