Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerschrank geschlossen, IP55 VX 5327.190


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5327.190 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5327.190 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     3518I-78454330
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5327190
EAN/GTIN:
     4028177945487
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Leerschrank geschlossen, IP55 VX 5327.190

VX IT Netzwerk-/Serverschrank, Leerschrank, BHT: 600x1800x600 mm, IP 55, Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
600 mm
Rastermaß:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
38
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 620,01*
€ 704,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,61*
€ 704,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 643,35*
€ 725,65*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 645,27*
€ 728,10*
€ 53,00*
ab € 647,07*
€ 733,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,10*
€ 866,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,19*
€ 857,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,93*
€ 835,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,06*
€ 812,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,27*
€ 767,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,558*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,65*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,795*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 120,81*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,70*
Zubehör
Rittal
7164035
ab € 35,85*
Zubehör
Rittal
7165035
ab € 38,69*
Zubehör
Rittal
7464035
ab € 52,25*
Zubehör
Rittal
7465035
ab € 57,08*
Zubehör
Rittal
5501460
ab € 69,98*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,17*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,77*
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,50*
Zubehör
Rittal
2203400
ab € 12,77*
Zubehör
Rittal
7112000
ab € 4,301*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.