Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Standschrank IP 54 Fs1 81220-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Standschrank IP 54 Fs1 81220-S
19" Standschrank IP 54 Fs1 81220-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-78468085
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     57651
EAN/GTIN:
     7330701038501
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank

19" Standschrank IP 54 Fs1 81220-S

Fs1 81220-S PREMIUM Aluminium Hybrid Standschrank IP 54 Staubdicht 800x1200x2000 mm (BxTxH), 42 HE - Gesteckte und intelligent verschraubte Aluminiumrahmenkonstruktion mit Eckstücken aus Spritzgusszink. - Je 2 integrierte, vertikale Systemnuten pro Aluminiumprofil zur universalen Montage von Zubehör in der Schrankbreite und Schranktiefe. - Grundgestell ist schnell und einfach zerlegbar durch lösen von 4 Schrauben in den Eckstücken.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1200 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.082,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.312,59*
€ 2.751,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.290,48*
€ 2.725,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.188,85*
€ 2.604,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.134,12*
€ 2.539,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.082,08*
€ 2.477,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.