Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte 3000K 565 1601R G2 730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hängeleuchte 3000K 565 1601R G2 730
Artikel-Nr.:
     3518I-78731550
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     565000019
EAN/GTIN:
     4041254391779
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Hängeleuchte 3000K 565 1601R G2 730

LED-Hängeleuchte, BELLA, 17 W, 2690 lm, SKII, IP54, rotationssymmetrisch-strahlend, 3000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+45 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA geperlt, Verschluss Edelstahl V4A, Gehäuse Aluminium, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254391779.Dekorative LED-Hängeleuchte BELLA, bestehend aus pulverlackiertem Aluminiumgehäuse und klar geperlter PMMA-Abdeckung.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 562,66*
€ 655,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 560,42*
€ 656,29*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,75*
€ 780,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,17*
€ 766,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,67*
€ 749,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,58*
€ 723,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,66*
€ 669,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.