Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 857 5XA779418W01AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 857 5XA779418W01AA
Artikel-Nr.:
     3518I-78731946
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA779418W01AA
EAN/GTIN:
     4058352977699
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Fluter 857 5XA779418W01AA

Floodlight FL 11 maxi Remote,Fluter,LED, 85.290lm857,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt, Anbau
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.012,26*
€ 3.267,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.002,55*
€ 3.268,53*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.267,58*
€ 3.888,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.237,83*
€ 3.853,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.107,68*
€ 3.698,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.041,83*
€ 3.619,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.012,26*
€ 3.584,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.