Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger WA VII 9.800.1000.70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandausleger WA VII 9.800.1000.70
Wandausleger WA VII 9.800.1000.70
Artikel-Nr.:
     3518I-78762015
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.800.1000.70
EAN/GTIN:
     0722699701142
Suchbegriffe:
Straßenbeleuchtung Wandausleger
straßenbeleuchtung wandausleger

Wandausleger WA VII 9.800.1000.70

Wandausleger WA VII. Farbe: DB 703. Montage: zum Anschrauben an die Wand, für Altstadtleuchten. L: 880 mm. B: 160 mm. H: 540 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
880 mm
Breite:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,14*
€ 1.160,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,54*
€ 1.159,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,05*
€ 1.123,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,55*
€ 1.085,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,13*
€ 1.021,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.