| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-78777056 Herst.-Nr.: 70848 EAN/GTIN: 4044017098298 |
|
|
| | |
| Befestigungssockel 70848 BEGA Aufschraubsockel 70848, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461 zum Aufschrauben auf ein Fundament. Pulverbeschichtet, Farbe Grafit. 8 Befestigungslanglöcher Breite 22 mm. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | anthrazit | Länge: | 400 mm | Breite: | 22 mm | Höhe: | 850 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 504,72* | € 588,19* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 508,45* | € 588,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 504,74* | € 589,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 516,00* | € 597,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 567,84* | € 654,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|