Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Netzwerkschrank 42U,600x1000mm,perf. MSR1942-81P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Netzwerkschrank 42U,600x1000mm,perf. MSR1942-81P
19" Netzwerkschrank 42U,600x1000mm,perf. MSR1942-81P
Artikel-Nr.:
     3518I-79009208
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     533146
EAN/GTIN:
     8424450274279
Suchbegriffe:
Leergehäuse
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank

19" Netzwerkschrank 42U,600x1000mm,perf. MSR1942-81P

Der 42HE 19? Schrank ist zur Aufnahme von aktiver und passiver Ausrüstung vorgesehen, die von außen sichtbar und durch eine sichere abschließbare Stahlkonstruktion geschützt ist. Der Schrank ist kompatibel mit Lichtwellenleiter-, Datenkabel- oder Koaxialkabel-Installationen und ermöglicht so die Gruppierung verschiedener Technologien in einem einzigen Schrank.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
800 mm
Höhe:
2010 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 933,56*
€ 1.033,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 932,93*
€ 1.034,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.239,04*
€ 1.361,90*
€ 5,95*
ab € 1.265,66*
€ 1.390,74*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,75*
€ 1.230,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,44*
€ 1.223,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,88*
€ 1.188,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,63*
€ 1.157,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,56*
€ 1.110,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.