Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtungsanschlußsäule 03.00.0P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtungsanschlußsäule 03.00.0P1
Beleuchtungsanschlußsäule 03.00.0P1
Artikel-Nr.:
     3518I-80150815
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03.00.0P1
EAN/GTIN:
     4260142197990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strassenbeleuchtungssäule
gsab elektrotechnik straßenbeleucht...

Beleuchtungsanschlußsäule 03.00.0P1

Straßenbeleuchtungsanschlußsäule Halbnacht-/ Ganznachtschaltung (50:50 Schaltung)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.645,31*
€ 1.823,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.651,91*
€ 1.824,10*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.823,13*
€ 2.169,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.807,58*
€ 2.151,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,58*
€ 2.060,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.687,30*
€ 2.007,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.645,31*
€ 1.957,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.