Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermess-/Zählerschrank bis 250A FP22W0N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermess-/Zählerschrank bis 250A FP22W0N
Wandlermess-/Zählerschrank bis 250A FP22W0N
Artikel-Nr.:
     3518I-80154702
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP22W0N
EAN/GTIN:
     3250612665297
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager

Wandlermess-/Zählerschrank bis 250A FP22W0N

Wandler- und Messschrank, universN, 200/ 250 A, IP44, SKII, 1950 x 550 x 205 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
200 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
12
Anzahl der Felder:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.650,92*
€ 2.839,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.675,48*
€ 2.880,97*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.714,17*
€ 2.901,27*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.799,88*
€ 3.005,22*
€ 53,00*
ab € 2.891,47*
€ 3.093,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.901,27*
€ 3.452,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.868,58*
€ 3.413,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.772,94*
€ 3.299,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.726,41*
€ 3.244,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.714,17*
€ 3.229,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.