Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule BH5 1Zyl. SL175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule BH5 1Zyl. SL175
Anschlusssäule BH5 1Zyl. SL175
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-80156775
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL175
EAN/GTIN:
     4015153170476
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Zählerschrank

Anschlusssäule BH5 1Zyl. SL175

Anschlusssäule FB2,BH5,1 Zylinder eingebaut,Doppelschließung
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1710 mm
Breite:
583 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 770,37*
€ 880,54*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 788,66*
€ 897,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 817,42*
€ 930,63*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 822,52*
€ 936,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 920,92*
€ 1.039,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,83*
€ 1.114,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,97*
€ 1.091,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,84*
€ 1.048,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,13*
€ 1.019,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,52*
€ 978,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL175
ab € 514,56*
Ähnlich
ABN Braun
SL162
ab € 454,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.