Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule FB2 BH7 SL205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule FB2 BH7 SL205
Anschlusssäule FB2 BH7 SL205
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-80157773
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL205
EAN/GTIN:
     4015153170537
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Zählerschrank

Anschlusssäule FB2 BH7 SL205

Anschlusssäule leer,mit Sockel,FB2,BH7,H2010 xB583 xT277mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
2010 mm
Breite:
583 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 904,68*
€ 1.030,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 940,43*
€ 1.070,20*
€ 53,00*
ab € 947,32*
€ 1.075,84*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 951,10*
€ 1.077,55*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,55*
€ 1.282,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,35*
€ 1.268,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,02*
€ 1.182,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,39*
€ 1.153,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,10*
€ 1.131,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL205
ab € 736,13*
Ähnlich
ABN Braun
SL207
ab € 1.168,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.