Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessschrank für Wandler Gr.0 ZAW100CM9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessschrank für Wandler Gr.0 ZAW100CM9
Wandlermessschrank für Wandler Gr.0 ZAW100CM9
Artikel-Nr.:
     3518I-80160157
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAW100CM9
EAN/GTIN:
     3250611071860
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Wandlermessschrank für Wandler Gr.0 ZAW100CM9

Wandlermessschrank, UniversN, im Freien, 1 Zählerf, 1 SDE-Feld, WandlerzR, APZ. Bestückte Wandlerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Wandlerschrank ist nach den aktuellen technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen Energieversorgers bestückt und deckt die jeweiligen TAB-Anforderungen ab.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
6
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.781,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.103,58*
€ 4.883,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.062,57*
€ 4.834,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.899,84*
€ 4.640,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.826,55*
€ 4.553,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.781,79*
€ 4.500,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.