Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Komplettschrank 3-Punktbefestigung ZSD-ZV-1100/APZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler-Komplettschrank 3-Punktbefestigung ZSD-ZV-1100/APZ
Zähler-Komplettschrank 3-Punktbefestigung ZSD-ZV-1100/APZ
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-80160291
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191007
EAN/GTIN:
     4015081913855
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank

Zähler-Komplettschrank 3-Punktbefestigung ZSD-ZV-1100/APZ

Zähler-Komplettschrank (3-Punkt) bestehend aus 1x Zählerfeld / 1x Verteilerfeld inkl. APZ
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
197
€ 69,00*
ab € 182,71*
€ 217,58*
1 Tag
50
€ 45,00*
ab € 202,63*
€ 241,17*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 214,81*
€ 256,36*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 243,58*
€ 290,03*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 489,19*
€ 560,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,36*
€ 289,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.