Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank, univers Z 1ZP/SG, 1100x800x205 ZB331X18N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank, univers Z 1ZP/SG, 1100x800x205 ZB331X18N
Komplettschrank, univers Z 1ZP/SG, 1100x800x205 ZB331X18N
Artikel-Nr.:
     3518I-80167385
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB331X18N
EAN/GTIN:
     3250617625111
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank, univers Z 1ZP/SG, 1100x800x205 ZB331X18N

Komplettschrank universZ 1100x800x205mm SKII IP44 1ZP/SG/VF-7rh 3-feld Thüringen
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 405,16*
€ 473,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 404,32*
€ 473,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 404,59*
€ 475,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 411,96*
€ 481,51*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 428,26*
€ 502,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,04*
€ 562,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,24*
€ 558,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,20*
€ 536,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,77*
€ 519,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,84*
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.