Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlußsäule 1 Zähler 43.00.1P11b-ez


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlußsäule 1 Zähler 43.00.1P11b-ez
Zähleranschlußsäule 1 Zähler 43.00.1P11b-ez
Artikel-Nr.:
     3518I-80169643
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     43.00.1P11b-ez
EAN/GTIN:
     4260248716798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlußsäule 1 Zähler 43.00.1P11b-ez

Zähleranschlusssäule 1Zähler nach TAB Syna GmbH für elektronischen Haushaltzähler mit BKE-I
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,96*
€ 1.388,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,29*
€ 1.374,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,52*
€ 1.309,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,90*
€ 1.264,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,83*
€ 1.208,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.