Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlußsäule Thüringen (1Z/TSG) 01.00.1P1V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlußsäule Thüringen (1Z/TSG) 01.00.1P1V3
Zähleranschlußsäule Thüringen (1Z/TSG) 01.00.1P1V3
Artikel-Nr.:
     3518I-80176566
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01.00.1P1V3
EAN/GTIN:
     4260248719485
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlußsäule Thüringen (1Z/TSG) 01.00.1P1V3

Zähleranschlußsäule Thüringen (1Zähler/TSG) Pro Zählerplatzsystem mit V3
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Felder:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.300,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.457,59*
€ 1.734,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,84*
€ 1.713,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,68*
€ 1.638,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,82*
€ 1.592,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,36*
€ 1.547,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.