Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank, univ. 1048x898x349, 90 Min FB63SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-80177211
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB63SE
EAN/GTIN:
     3250616003538
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brandschutzgehäuse
Brandschutzschrank
Brandschutztresor

Brandschutzschrank, univ. 1048x898x349, 90 Min FB63SE

Brandschutzschrank, univers, 1048 x 898 x 349 mm, 90 Minuten. Elektro-Brandschutz-Wandschrank F90 zur Befestigung an der Wand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. Geeignet für den Einbau von Verteilern, die im Brandfall einen Funktionserhalt über 90 Minuten (E90) haben müssen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
1048 mm
Breite:
898 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.225,11*
€ 4.487,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.248,00*
€ 4.496,63*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.352,10*
€ 4.603,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.476,22*
€ 4.730,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.551,53*
€ 4.807,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.603,25*
€ 5.477,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.550,08*
€ 5.414,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.411,58*
€ 5.249,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.352,10*
€ 5.179,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ397N
ab € 346,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.