Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank,univers Z 2ZP,3P.,1SG,APZ,VT5 ZB345C25LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank,univers Z 2ZP,3P.,1SG,APZ,VT5 ZB345C25LS
Komplettschrank,univers Z 2ZP,3P.,1SG,APZ,VT5 ZB345C25LS
Artikel-Nr.:
     3518I-80177565
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB345C25LS
EAN/GTIN:
     3250617724159
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank,univers Z 2ZP,3P.,1SG,APZ,VT5 ZB345C25LS

Komplettschr., univ.Z 2ZP 3P. 1SG APZ VT5, H=1100mm, 4-feldig, ZSK, ESA, ZY3N1LS
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 931,69*
€ 1.056,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 930,14*
€ 1.056,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 956,98*
€ 1.077,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 956,34*
€ 1.081,76*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.010,66*
€ 1.143,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,03*
€ 1.256,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,15*
€ 1.241,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,99*
€ 1.192,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,28*
€ 1.157,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,69*
€ 1.108,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,84*
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.