Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Gehäuse Ersatztür ohneSchließeinsatz L ABNRY307T00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Gehäuse Ersatztür ohneSchließeinsatz L ABNRY307T00
Artikel-Nr.:
     3518I-80181171
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY307T00
EAN/GTIN:
     4015153826144

R-Gehäuse Ersatztür ohneSchließeinsatz L ABNRY307T00

Zubehör bestehend aus: Ersatz-Volltür für RM- und RS-Gehäuse, links, Bauhöhe 7, Feldbreite 3, ohne Schließung
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
748 mm
Höhe:
1068 mm
Tiefe:
18 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 137,12*
€ 169,93*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,50*
€ 170,55*
€ 5,95*
ab € 191,09*
€ 233,28*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.