Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank universZ, 2ZP, SG ZB34WL18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank universZ, 2ZP, SG ZB34WL18
Komplettschrank universZ, 2ZP, SG ZB34WL18
Artikel-Nr.:
     3518I-80187761
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB34WL18
EAN/GTIN:
     3250617627030
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 4 zähler
zählerschrank hager

Komplettschrank universZ, 2ZP, SG ZB34WL18

Komplettschrank,universZ,2ZP,SG,VT7,1100x1050x205mm,SKII,IP54,2-f.,PV,Ausf. Lux
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 710,54*
€ 814,60*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 711,28*
€ 817,15*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 802,74*
€ 914,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.873,77*
€ 2.071,07*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,15*
€ 972,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,15*
€ 966,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,17*
€ 927,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,64*
€ 896,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,28*
€ 846,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.