Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank bis 100A Stromnetz Berlin FP73W8N3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerschrank bis 100A Stromnetz Berlin FP73W8N3P
Wandlerschrank bis 100A Stromnetz Berlin FP73W8N3P
Artikel-Nr.:
     3518I-80768135
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP73W8N3P
EAN/GTIN:
     3250611031888
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Wandlerschrank bis 100A Stromnetz Berlin FP73W8N3P

Wandlerschrank bis 100A, IP44, SK II, 1100x800x205mm, mit APZ, Stromnetz Berlin
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.838,11*
€ 2.020,72*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.851,21*
€ 2.034,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.033,93*
€ 2.235,78*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.082,95*
€ 2.273,59*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.034,28*
€ 2.420,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.008,54*
€ 2.390,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,30*
€ 2.291,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.879,91*
€ 2.237,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.851,21*
€ 2.202,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.