Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel RKSD 550 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel RKSD 550 F
Deckel RKSD 550 F
Artikel-Nr.:
     3518I-80959349
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKSD 550 F
EAN/GTIN:
     4013339562404
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Deckel RKSD 550 F

Deckel für Kreuzung, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Kreuzung. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Kreuzung : RKS ... F Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 554 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Breite:
554 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 333,81*
€ 400,50*
€ 5,95*
ab € 337,96*
€ 404,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,54*
€ 432,69*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,50*
€ 476,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,25*
€ 441,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.