Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzung für Kabelrinne 110x602mm RKS 110.600 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzung für Kabelrinne 110x602mm RKS 110.600 F
Kreuzung für Kabelrinne 110x602mm RKS 110.600 F
Artikel-Nr.:
     3518I-80960005
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKS 110.600 F
EAN/GTIN:
     4013339149599
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Kreuzung für Kabelrinne 110x602mm RKS 110.600 F

Kreuzung, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° Kreuzungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 110 x 602 mm Innenholmradius R : 138 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Innenradius:
138 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 382,27*
€ 463,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 382,98*
€ 464,29*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,68*
€ 551,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,91*
€ 550,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,81*
€ 528,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,01*
€ 508,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,27*
€ 454,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.