Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Kreuzung 80x600mm ULLX 80.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Kreuzung 80x600mm ULLX 80.600
Artikel-Nr.:
     3518I-80961841
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ULLX 80.600
EAN/GTIN:
     4013339105274
Suchbegriffe:
Kabelbahnkreuzung
Kreuzung für Kabelbahn

GFK-Kreuzung 80x600mm ULLX 80.600

GFK-Kreuzung, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen sowie mit nach oben offenen gelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° Kreuzungen, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist auf Folgendes zu achten: - Bei der Verbindung des Formstückes ist eine Montagedistanz von ca.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiterhöhe:
80 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Innenradius:
250 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 601,66*
€ 716,03*
€ 5,95*
ab € 601,31*
€ 716,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 606,57*
€ 724,11*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,03*
€ 852,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,83*
€ 844,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,94*
€ 800,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,60*
€ 770,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,66*
€ 715,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.