Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 5,0m m.St.+Kuppl. 125A 5P 39700535050070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 5,0m m.St.+Kuppl. 125A 5P 39700535050070
Artikel-Nr.:
     3518I-81154955
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39700535050070
EAN/GTIN:
     4015609034758
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung

CEE-Verlängerung 5,0m m.St.+Kuppl. 125A 5P 39700535050070

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 125A 5P 400V 6h IP67
und 5m H07BQ-F 5G35
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschluss 2:
CEE-Kupplung (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 538,28*
€ 619,87*
€ 5,95*
ab € 539,26*
€ 620,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 546,68*
€ 626,86*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 536,94*
€ 631,42*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,87*
€ 737,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,21*
€ 724,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,82*
€ 689,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,95*
€ 665,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,28*
€ 640,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.