Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notstromeinspeisung Edelstahlstromvert. 83245163-1h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notstromeinspeisung Edelstahlstromvert. 83245163-1h
Artikel-Nr.:
     3518I-81166221
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     83245163-1h
EAN/GTIN:
     4015609120864
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
durchgangsventil

Notstromeinspeisung Edelstahlstromvert. 83245163-1h

WALTHER Notstromeinspeisung Edelstahlverteiler

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl Werkstoff 1.4301
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
RAL 7032 -grau-
mit Einfachtür und 3-Punkt-Stangenschloss
mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123
sowie Kunststoff-Regenschutzkappe
untere vordere Blende zur Montage abnehmbar,
mit innen liegenden Befestigungspunkten zur Montage
auf bauseits erstelltem Fundament
Kabelausführung bei geschlossener Tür möglich
Schutzart: IP 44
Größe ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
44 kVA
Hauptschalter:
ohne
Notschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet nach IEC/EN 61439-4:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.795,16*
€ 1.947,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.811,29*
€ 1.948,68*
€ 5,95*
ab € 1.802,55*
€ 1.949,46*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.941,21*
€ 2.150,26*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,74*
€ 2.317,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.923,40*
€ 2.288,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,61*
€ 2.204,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.818,44*
€ 2.163,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,16*
€ 2.136,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.