Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselmodul 300mm breit, 2 RCD 86030002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselmodul 300mm breit, 2 RCD 86030002
Wechselmodul 300mm breit, 2 RCD 86030002
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-81166302
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     86030002
EAN/GTIN:
     4015609008483

Wechselmodul 300mm breit, 2 RCD 86030002

Wechselmodul - 300mm breit

2 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
auf 1 Sicherungselement 3P 63A D02
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-
6 CEE-Anbaudosen 16A 3P 230V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
44 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
6
Hauptschalter:
DIII
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.032,02*
€ 1.147,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.032,76*
€ 1.148,90*
€ 5,95*
ab € 1.033,99*
€ 1.149,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.123,99*
€ 1.266,46*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,95*
€ 1.366,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,72*
€ 1.347,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,83*
€ 1.301,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,22*
€ 1.269,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,02*
€ 1.228,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.