Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank SF m.Montageplatte 1600x600x800mm NSYSF16680P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrank SF m.Montageplatte 1600x600x800mm NSYSF16680P
Schrank SF m.Montageplatte 1600x600x800mm NSYSF16680P
Artikel-Nr.:
     3518I-81552719
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF16680P
EAN/GTIN:
     3606485117454
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse

Schrank SF m.Montageplatte 1600x600x800mm NSYSF16680P

Spacial SF Anreihschrank Stahlgehäuse mit Volltür an der Vorderseite. Montiert. Verschraubte Rückwand. Ohne Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartschliessung. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP 55, IK08, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 625,48*
€ 720,54*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 627,34*
€ 721,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 700,67*
€ 801,72*
Frei Haus
ab € 710,13*
€ 837,01*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,54*
€ 857,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,00*
€ 844,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,30*
€ 803,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,27*
€ 780,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,48*
€ 744,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.