Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-81552881 Herst.-Nr.: NSYSF20880E EAN/GTIN: 3606485127392 |
| |
|
| | |
| Elektronikschrank SF 2000x800x800mm NSYSF20880E Spacial SF-taugliches Elektronikgehäuse mit transparenter Tür. 2000 x 800 x 800 x 800 mm. Verglaste Vorder- und Hintertür. Montiert. Ohne Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartschliessung. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP 55, IK08, Farbe RAL 7035. Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Höhe: | 2000 mm | Tiefe: | 800 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Freistehend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 963,68* | € 1.079,10* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 971,45* | € 1.079,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.180,05* | € 1.295,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.173,25* | € 1.295,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.191,41* | € 1.313,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|