Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank leer 3FB, 4-reihig B34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-81560648
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052055R9999
EAN/GTIN:
     4011617520559
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Hänge-Schrank
Hängeschrank

Wandschrank leer 3FB, 4-reihig B34

Die Wandschränke der Baureihe ComfortLine-B ohne Innenausbau sind für die Aufputz, Unterputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über vielfältige Kabeleinführungsmöglichkeiten im oberen oder unteren Anschlussraum.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
650 mm
Breite:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 277,95*
€ 338,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,12*
€ 339,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,17*
€ 366,63*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 308,95*
€ 373,11*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,93*
€ 403,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,65*
€ 398,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,95*
€ 330,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.